testo 460 hastighedsmåleapparat

Art.-nr.: 0560 0460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Håndtachometer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0560 0460
    EAN/GTIN 4029547008252
    Producentnummer 0560 0460
    L-nummer L40550 144

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den lette, kompakte testo 460 rpm-måler giver dig hurtige og pålidelige aflæsninger, når du udfører kontrol af ventilatorer, krumtapaksler og motorer. Og fordi kontrollerne kan udføres, mens maskinerne stadig kører, er det ikke nødvendigt at stoppe produktionen eller lukke maskiner ned
    • Udførelse af målinger med testo 460-omdrejningstælleren
    • Tag letvægtsmåleren ud af den praktiske bæltetaske, og læg håndremmen forsigtigt rundt om håndleddet for at forhindre, at din omdrejningstæller ved et uheld falder ned på gulvet. Den kompakte omdrejningstæller er nu klar til brug
    • Fastgør de selvklæbende refleksmarkører, som til enhver tid kan genbestilles, på måleobjektet. Omdrejningstælleren udsender et LED-målepunkt, som markerer midten af måleområdet. Målepunktet er nu justeret til den reflekterende markør
    • Det er alt, hvad der er at gøre! Du kan nu bruge dit testo 460 tachometer til at udføre hurtige og nøjagtige målinger på måleobjektet fra enhver afstand mellem 10 og 40 cm
    • To testo 460 har også en hold-funktion, der fryser den sidste aflæsning på displayet for ekstra bekvemmelighed, og et baggrundsbelyst display, der gør det ideelt til brug under alle lysforhold. Min/max-værdier kan tilgås med et tryk på en tast
    • Sæt beskyttelseshætten på igen, og læg omdrejningstælleren tilbage i bæltetasken, hvor den kan opbevares sikkert, indtil du får brug for den næste gang.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven